Beli data logger temperature di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Elitech Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5 USB Temperature Data Logger terutama digunakan untuk pencatatan suhu selama penyimpanan dan transportasi laut / udara / jalan raya bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia dan produk lainnya, terutama banyak digunakan di semua jenis pergudangan, logistik dan rantai dingin, seperti wadah berpendingin, berpendingin truk paket berpendingin, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. atau dalam bisnis rantai pasokan global berskala besar.Pencatat Data Suhu mini ini memiliki rentang pengukuran yang luas -30 ° C ~ + 70 ° C, akurasi tinggi, interval pencatatan yang dapat disesuaikan & masa pakai baterai yang lama untuk perekaman, pemantauan, dan analisis data suhu yang nyaman dan andal.Memiliki memori data permanen besar 32000 poin dan dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data untuk mengunduh data dengan mudah ke komputer melalui antarmuka USB. Dengan software ini, Anda dapat menganalisis data dalam bentuk tabel dan grafik dan mengekspornya dalam format gambar. Data dapat dipertanyakan, disimpan, dicetak dan diekspor dalam format Word / Excel / TXT / PDF.atribut:
- Temperature Resolution (°C/°F): 0.1
- SUPCO Nonelectrical Properties Data Loggeratribut:
- Brand: SUPCO
- AS ONE Data Loggeratribut:
- Supported OS: Windows(R)Vista(TM)/7/8/8.1
- Size (mm): Approx 188x117x42
- Display Contents: Analog waveform,history data display during the measurement, digital value
- Humidity: 0-100%
- Measurement Range Voltage (mV): 20, 50, 100, 200, 500
- Temperature/Thermocouple: K, J
- Analog Input Terminal: Screw type terminal
- Incorporated Memory (GB): 4
- Package Size (mm): 300x200x150
- Power Supply: AC adapter AC100 - 240V, 50/60Hz or DC input (DC8.5 24V)
- Sampling Cycle (ms-hour): 10ms - 1h (10 - 50ms is only for voltage, ch restriction applies depending on the sampling period)
- Elitech Data Logger Suhu dan KelembabanDeskripsi:Elitech GSP-6 Temperature & Humidity Data Logger ini terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Dalam penyimpanan dan transportasi. Ini secara luas berlaku untuk setiap tautan dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari coo, lemari obat, cold storage, laboratorium, dll.Elitech GSP-6 sesuai dengan standar GSP edisi baru. Ini memiliki satu layar LCD besar, tombol, sensor suhu eksternal dan sensor kelembaban eksternal. Dengan dua mode untuk menyimpan data: rekaman berhenti penuh dan rekaman siklik, pencatat data memiliki fungsi melebihi batas alarm suara-cahaya. Ini juga dapat secara otomatis mempersingkat rekaman, interval jika suhu berlebih dan batas kelembaban. Dua buah magnet built-in nyaman untuk memperbaiki pencatat data ke permukaan bahan logam.Elitech GSP-6 data suhu dan kelembaban logger terutama digunakan untuk mencatat suhu dan kelembaban makanan, obat-obatan dan bahan kimia, dll. Hal ini secara luas berlaku untuk setiap link dalam penyimpanan dan logistik rantai dingin, seperti wadah berpendingin, truk kulkas, tas pendingin, lemari pendingin, lemari obat, penyimpanan dingin, laboratorium, dll. Data logger ini sesuai dengan standar GSP edisi baru sangat sesuai dengan harga.
- KIMO Temperature Data LoggerDeskripsi:KIMO Instruments Temperature Model KT 50When straightforward temperature readings are required, look no further than to the KT 50 Mini Data Logger. Data Loggers are widely used in agriculture, industry and clinical laboratories to monitor a variety of parameters.atribut:
- Battery Life (day): 500
- Display: 1-line display
- Height (mm): 21.9
- IP Protection: IP 65
- Length (mm): 61.3
- Magnetise Case: Yes
- Parameter: Temperature
- Power Supply: 2 x CR2032 (lithium 3V)
- Securable Mounting: A place for anti theft device
- Sensor: Internal sensors
- Standard: 2011/65/EU RoHS II, 2012/19/EU WEEE, 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU Low Voltage
- Width (mm): 40
- TESTO Temperature Data Logger for Transport MonitoringDeskripsi:Under normal conditions, the sublimation of dry ice takes place at -78.48 °C. With the temperature data loggers testo 184 t4, you can monitor the transport of pharmaceuticals with dry ice over an unlimited period of time and up to -80 °C. More info on applications (link to tab Applications)At their destination, a glance at the LEDs tells you whether the configured limit values have been adhered to. In order to obtain detailed information, it is sufficient to connect the logger to a PC - a PDF report is immediately generated with all relevant data. In order for you to be able to work even more efficiently and conveniently with the data loggers, all required files and information are stored directly and securely in the testo 184 T4: Configuration file, acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204, instruction manual and PDF report of your recorded data.The measurement value store of the temperature data logger testo 184 T4 has a capacity of 40000 measurement values. The measurement rate is freely selectable from 1 min to 24 h. The battery has a life of 100 days (at -80 °C and 15 mins measurement rate). The temperature data logger testo 184 T4 is supplied by a standard battery which can be exchanged by the user.testo 184 T4 is compliant with GxP, 21 CFR Part 11, HACCP and EN 12830. Testo is an ISO 9001-certified company, and ensures the adherence to the norms through internal audits as well as accredited external audits.All advantages at a glance:1. Clear alarm indicationA glance at the the LEDs is enough to know whether limit values have been violated during transport. 2. Easiest operationtesto 184 T4 is intuitively operated, and can be used without special training or previous knowledge: The "Start" button begins data recording. "Stop" ends it. 3. Easiest configurationIn each testo 184 T4, a configuration file is stored, with which the configuration of the testo 184 T4 is childsplay - no download, no installation, no user interface and no additional costs. 4. Convenient readoutA PDF report with the transport data is created immediately on connection of the testo 184 T4 data logger to the USB interface of a computer. This is suitable for long-term archiving according to PDF/A standard. 5. Mobile readout/printout on siteData transfer from the data logger to a compatible Testo fast printer (option) also functions wirelessly via NFC. 6. IT-safeThe testo 184 T4 data loggers work securely without software installation or download, so that IT problems are triggered neither by the firewall nor the virus scanner. Product Includes: Temperature data logger testo 184 T4, including acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204 (stored in testo 184 T4 ), battery and 1 piece double-sided adhesive tape for easy attachment of the data logger.Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in food logistics Handling foods involves danger to human health at all levels. In order to be able to eliminate them as far as possible, food companies must comply with an HACCP concept which guarantees food safety along the entire production chain – "from farm to fork". The adherence to product-specific limit values and the uninterrupted monitoring of the cold chain are crucial. In many cases, the monitoring of humidity and shock, in addition to temperature, are relevant for the maintenance of food quality.With the testo 184, quality managers in food logistics have six HACCP International-certified data loggers available to them, which monitor and document all critical parameters during the transport of foods. The data loggers testo 184 T1,T2, T3 and T4 have been additionally tested and certified according to EN 12830 by the TÜV Süd, and are therefore ideally suitable for the transport of refrigerated and deep-frozen foods. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in logistic services of all kinds Providers of logistic service often take on the responsibility for expensive and sensitive products from the fields of pharmaceuticals, food, electronics or art. The wrong conditions during transport can lead to considerable losses of quality, right up to the complete devaluation of the monitored products.With the help of the testo 184 data logger, the prescribed temperature and humidity limit values as well as the shock tolerance levels can be monitored during transport, and thanks to the automatic report creation, very easily analyzed and documented. This allows all doubts regarding the correct transport conditions to be eliminated.Shock-sensitive products such as electronics, delicate machinery or certain bio-pharmaceuticals can be additionally monitored for the violation of previously defined shock limits with the help of the testo 184 G1. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in pharmaceutical logistics Most pharmaceuticals must be continuously transported and stored at defined upper and lower temperature and humidity limit values, along the entire supply chain. A violation of these predefined upper and lower limit values can lead to irreversible alterations of the active ingredients or the composition of the medicaments. However, not only medicaments and their active ingredients are endangered. Minus temperatures or extreme temperature fluctuations can also cause damage to containers or medical instruments. The consequence is the threat of spoilage of the entire goods, financial losses and damage to reputation.In GxP-compliant quality management, the control of the entire cold chain, from production to delivery, is therefore a prerequisite, in order not only to ensure product quality, but also to prevent financial losses and damage to your reputation in the pharmaceutical industry.With the testo 184 data loggers, your products can be protected from unnoticed gaps in the cold chain, and the entire distribution path monitored and documented simply, securely and compliantly with all common standards, guidelines and regulations.atribut:
- Protection Class: IP67
- Certificate Type: Certified by HACCP International
- Channels: 1 internal
- Interface: USB; NFC
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- System Requirements: Adobe Acrobat Reader
- Elitech PDF USB Temperature Data LoggerDeskripsi:Elitech RC-5+ USB temperature data logger features a plug-and-play USB port interface and allows for faster access to data collected in any cold chainmanagement process. This could be used in pharmaceuticals, food, life science, cooler boxes, medical cabinets, fresh food cabinets, freezer, or laboratories.Different from the normal USB temperature data logger, the RC-5+ temperature data logger has two types of alarms-single and cumulative alarm. Its robust and compact design satisfies the dynamic demands in any sensitive storage and transportation system. It records real-time temperature that is stored in non-volatile memory for access via the USB port.atribut:
- Temperature Range (°C): -40 to +85 (External Sensor Only)
- Record Capacity Temperature (points): 32000
- Accuracy (°F): ±0.9
- Communication Interface: USB
- Power Supply: CR2032 replacable battery
- Connection Type: USB
- ebro Versatile temperature data loggerDeskripsi:Robust temperature data logger for regular independent measurements, even in hazardous areas.Robust temperature data logger for regular independent routine checks in medicine, in the care sector and during production and for quality assurance. The logger can also be used in hazardous areas.Benefits:• Realtime data transmission• wireless measurement• robust data loggerApplications:• Qualification of warehouses and refrigeration equipment• Temperature monitoring for dry ice transports• A0 Value calculationatribut:
- Data Memory: 100, 320 (Measurement Value)
- Sensor: Pt 1.000 (Class A)
- Protection Class: IP68
- Dimensions (mm): 48x24 (Ø x H)
- Accuracy (°C): ± 0.5; ± 0.2;
- Battery (V): 3.6 (Lithium Battery)
- Measured Variables: Temperature
- Measurement Range (°C): -90…+150
- Resolution (°C): 0.01
- Storage Temperature (°C): -20…+70
- ebro Single-Use Temperature Data LoggerDeskripsi:The EBI 330-T30 Single-Use USB Data Logger provides cost-saving continuous temperature monitoring during the transport of temperature-sensitive goods. The logger can easily be connected to any PC via the USB interface. Directly on the destination, the EBI 330-T30 creates a PDF report automatically with all the important data of the temperature curve. A special software is not required. The software by which the data logger can be read out is optional and FDA 21 CFR Part 11 compliant. Before using the EBI 330-T30 USB data logger can be programmed easily via the free online configurator at www.ebi330.com, a pre-configuration is also possible.Applications: Logistics, Laboratory, Pharma – Vaccine –Drugs, Food and Storage controlatribut:
- Data Memory: 20.000 (Measured Data)
- Accuracy (°C): ±0.5 (±0.8 °C for the remaining measuring range)
- Protection Class: IP65
- Dimensions (mm): 80x28x12
- Resolution (°C): 0.1
- Battery (V): 3 (CR2032)
- Measured Variables: Temperature
- Measurement Range (°C): -30…+60
- Storage Temperature (°C): -30…+60
- Custom Single Use Temperature LoggerDeskripsi:-A low-price USB temperature logger use-up type.-Possible to automatically output up to 8192 temperature data as PDF report with easy operation by just pressing the start button once the setting has been made with PC. -Vaccines, biologics, medical supply, other fresh produce etc.-Records and manages the temperature change over time during storage and transportation of products which is sensitive to temperature.atribut:
- Measuring Temperature Range: -30 to 70°C
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Measurement Item: Temperature
- Power Supply: Coin Type Dry Battery (CR2032)x1 (not built-in and replacement)
- Protection Class: IP65 (when sealed in attached plastic bag with zip fastener)
- GRAPHTEC Data Logger With Calibration Certificateatribut:
- Size (mm): approx. 188x117x42
- Operation System: Windows (R) Vista (R)/7/8/8.1
- Internal Memory (GB): 4
- Display Contents: Analog waveform, past data display during measurement, digital value
- Humidity: 0-100%
- Measurement Range Voltage (mV): 20, 50, 100, 200, 500
- Analog Input Terminals: threaded terminals
- Input Channel: Analog/10 ch, Pulse/4 ch or Logic/4 ch
- Package Size (mm): 270x360x190
- Power Supply: AC100 to 240 V 50/60Hz (AC adapter included) or DC input (DC 8.524 V)
- Sampling Period (ms-hour): 10 to 1
- Temperature/Thermocouple: K, J
- TZONE Data Logger SuhuDeskripsi:- Original TZONE- Mendapatkan Sertifikat Kalibrasi berstandar NIST USA, dan CNAS- Plug and play, tanpa software: Otomatis memberikan laporan PDF/CSV- Temperature Data Logger yang ideal digunakan untuk pergudangan, logistik, ekspedisi, transportasi bahan makanan, obat-obatan, bahan kimia, cold storage , laboratorium, dll.atribut:
- Accuracy: +/- 0.5 C (-20 top 40 C), +/- 1 C (other range)
- Alarm Delay: Programmable (0 to 960 minutes), default: 10 minutes
- Alarm Range: Programmable high or low alarm limit for each channel
- Communication Interface: USB 2.0
- Default Temperature Alarm Range (°C): less than 2 or greater than 8
- Dimensions (mm): 89x36x16
- Interval: Programmable (10s to 18 h), default: 10 minutes
- Memory Capacity: 32000
- Recording Option: Push-to-start or Start Delay
- Resolution: 0.1
- Shelf Life/Battery: Typically 1 year, CR2032 3.0V Lithium battery
- Start Delay: Programmable (0 to 254 minutes), default: 30 minute
- Temperature Operating Range (°C): -30 to 60
- Temperature Scale: °C or °F
- Time Zone: UTC +0:00 (default)
- Waterproof Level: IP65 (with waterproof O-ring)
- ebro Temperature Data LoggerDeskripsi:With internal temperature sensorApplication samples• For process monitoring during convenience food production• For routine control in bedpan washers• For temperature mappings• To measure in raw material storage
- ebro Pressure and Temperature Data LoggerDeskripsi:To measure inside the bottleThe data logger was specially developed to measure the temperature and pressure inside a bottle. With a diameter of only 16.5 mm, it can be inserted into most commercially available bottles and attached and positioned using a bottle adapter, which is available as an accessory.Benefits:small sizefits to the most bottleslarge measuring rangewireless measurementatribut:
- Accuracy (mbar): ±20 (1 mbar ... 4,000 mbar), ±40 (4,000 mbar ... 8,000 mbar)
- Accuracy (°C): ±0.1
- Battery (V): Lithium, 2x BR1225A, 3V, user replaceable
- Data Memory: 2 x 7,500 (Measurement Values)
- Dimensions (mm): ø 16.5 x 48
- Interval: 1s...24h
- Measured Variable: Temperature, Pressure
- Measuring Range (mbar): 1 ... 8000
- Measuring Range (°C): 0 ... +140
- Elitech Temperature Data Logger WifiDeskripsi:Elitech RCW-600 Wifi Intelligent Double Temperature Sensors Data Logger Remote Monitor Data RecorderCold Chain Safety Monitor of Temperature RCW-600Wifi is a high-tech product based onNetworking Technology. It is widely used in foodstuffs, catering, logistics and industries thatRequire HACCP System Certification. It can transmit data by wifi to our cold-khain cloud platform.Users can view, manage and monitor online data remotely by browser. It also has functionAlarm Reminder via The Platform and Buzzer.Cold Chain RCW-600Wifi has double temperature sensor. With a built-in rechargeable lithiumbattery, it can provide real-time data uploading and platform alarm service even in case of coldStorage Power Outage.atribut:
- Power Supply (V): 5
- Temperature Resolution: 0.1 Sund
- Temperature Sensor Type: NTC
- Wire Length Sensor Temperature (m): 2
- Alarm Output: LED indicator, buzzer, reminder platform
- Communication port: Wifi
- Off-line Record Capacity: 20,000 points
- Power Supply (A): 1 (DC)
- Standby Battery: 3.7V 1100mAh lithium battery. (Not including)
- Temperature Accuracy (°C): ±0.5 (-20~40), ±1 (Others)
- Temperature Measurement Range (°C): -40-80
- Uploading Data Interval: 1 min to 24 hours
Daftar Harga data logger temperature Terbaru October 2026
| Elitech Temperature Data Logger | Rp519.900 |
| SUPCO Nonelectrical Properties Data Logger | Rp899.900 |
| AS ONE Data Logger | Rp33.999.900 |
| Elitech Data Logger Suhu dan Kelembaban | Rp1.199.900 |
| KIMO Temperature Data Logger | Rp7.199.900 |
| TESTO Temperature Data Logger for Transport Monitoring | Rp2.099.900 |
| Elitech Digital Temperature and Humidity Data Logger | Rp1.299.900 |
| Elitech PDF USB Temperature Data Logger | Rp999.900 |
| ebro Versatile temperature data logger | Rp93.999.900 |
| ebro Single-Use Temperature Data Logger | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)